ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0126015GAF 5N

MAIN FILTER INC. MF0126015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 16.85 Inch Height

Στοιχείο: CF7GAF Μοντέλο: MF0126015Cross Ref: 87770N '
€79.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.071 "
Σύμπτυξη πίεσης305
Πίεση ρωγμών305 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος16.85 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.701 "
Κορυφή OD3.071 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση NELSON 87770N

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0005334QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005999 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006011 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 6.18 ίντσες | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006015QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006019QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006031 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.18 ίντσες | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006052 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.89 ίντσες | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0126015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 16.85 Inch Height
€79.91 /μονάδα