MAIN FILTER INC. MF0089721 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch ύψος | CF7DTY 556418

MAIN FILTER INC. MF0089721 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7DTY Μοντέλο: MF0089721Cross Ref: 556418 '
€46.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.728 "
Πίεση ριπής1015 PSI
Χωρητικότητα30.34
Πίεση ρωγμών290 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου410 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.375
Κορυφή OD3.819 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση JACOBSEN 556418

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω ODΠίεση ριπήςΡυθμός ροήςΎψοςΜικρόνιαΝήμαΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007111 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RRN MF0008426161 τετρ. Ιντσα3.78 "304.6 PSI26 gpm5.748 "12514 BSP3.78 "€57.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008427 Spin-on φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RRP MF0008427161 τετρ. Ιντσα3.78 "304.626 gpm5.748 "6014 BSP3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008432 Φίλτρο περιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.949 ίντσες | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023528 Φίλτρο περιστροφής, Αφαίρεση γυαλιού/νερού, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.969 ίντσες | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6UPW MF0037888295 τετρ. Ιντσα3.78 "304.626 gpm5.748 "514 BSP3.78 "€66.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0089721 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος
€46.75 /μονάδα