MAIN FILTER INC. MF0072212 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7DCC RL7182

MAIN FILTER INC. MF0072212 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος

Είδος: CF7DCC Μοντέλο: MF0072212Cross Ref: RL7182 '
€47.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.618 "
Κάτω OD6.083 "
Χωρητικότητα176.76
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου3
Μέγεθος φίλτρου4419 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος17.99
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.618 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ROYAL RL7182

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004394 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.52 Inch Ύψος | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004687 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 Inch Ύψος | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 τετρ. Ιντσα€74.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024211 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.52 ίντσες | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024259 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.76 ίντσες | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 τετρ. Ιντσα€58.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026130 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 9.52 Inch Height | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026203 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.89 ίντσες | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----€43.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028537 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 τετρ. Ιντσα€37.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0072212 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος
€47.94 /μονάδα