MAIN FILTER INC. MF0024259 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.76 ίντσες | CF6TBB

MAIN FILTER INC. MF0024259 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6TBB Μοντέλο: MF0024259
€58.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.11 "
Κάτω OD4.252 "
Χωρητικότητα29.64
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου3
Μέγεθος φίλτρου741 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.76
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.11 "
Κορυφή OD4.252 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004394 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.52 Inch Ύψος | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004687 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 Inch Ύψος | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 τετρ. Ιντσα€74.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024211 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.52 ίντσες | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026130 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 9.52 Inch Height | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 τετρ. Ιντσα€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026203 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.89 ίντσες | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----€43.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028537 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 τετρ. Ιντσα€37.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035951 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6UMM MF00359511.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 τετρ. Ιντσα€68.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0024259 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Heψος
€58.55 /μονάδα