MAIN FILTER INC. MF0066166 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 2.52 Inch Ύψος | CF7CKY WP323

MAIN FILTER INC. MF0066166 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 2.52 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7CKY Μοντέλο: MF0066166Cross Ref: WP323 '
€22.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.22 "
Κάτω OD1.5 "
Χωρητικότητα3.02
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου67 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος2.52 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.53 "
Κορυφή OD1.5 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC WP323

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003997 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 4.86 ​​ίντσες | CF6QFE MF0003997Έξω-Μέσα1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004592 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.78 ίντσες | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "€27.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005970 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009873 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.2 ίντσες | CF6RUR MF0009873Έξω-Μέσα1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0015873 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 2.52 ίντσες | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029309 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 13.27 ίντσες | CF6TUD MF0029309Έξω-Μέσα-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "€173.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034075 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 10.91 Inch Ύψος | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066166 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Seal, 2.52 Inch Heψος
€22.34 /μονάδα