MAIN FILTER INC. MF0058392 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WGB D111G06AV

MAIN FILTER INC. MF0058392 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WGB Μοντέλο: MF0058392Cross Ref: D111G06AV '
€26.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.772 "
Πίεση ρωγμών305 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.44 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.772 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC D111G06AV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058346 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEL D110C25AV MF005834861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "25€17.54
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0058350 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσας | CF6WEN D110G03AV MF005835061 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.38 ίντσες ύψος | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WET D110G06AV MF005835461 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEV D110G06BV MF005835662 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEX D110G10AV MF005835861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€24.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058392 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Heψος
€26.27 /μονάδα