MAIN FILTER INC. MF0058346 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEJ D110C10AV

MAIN FILTER INC. MF0058346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.38 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF6WEJ Μοντέλο: MF0058346Cross Ref: D110C10AV '
€17.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.772 "
Χωρητικότητα2.42
Σύμπτυξη πίεσης305
Πίεση ρωγμών305 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου61 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.38 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.772 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC D110C10AV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058348 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEL D110C25AV MF005834861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "25€17.54
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0058350 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσας | CF6WEN D110G03AV MF005835061 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.38 ίντσες ύψος | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WET D110G06AV MF005835461 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEV D110G06BV MF005835662 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEX D110G10AV MF005835861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€24.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058360 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 10 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEZ D110G10BV MF005836062 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€61.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.38 ​​Inch Height
€17.66 /μονάδα