Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAGLITE XL50-S3016K Τακτικός φακός Led Μαύρος 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE XL50-S3016K Tactical φακός Led Μαύρος 139 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UPE Μοντέλο: XL50-S3016KCross Ref: 6MKN8
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
€87.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤακτικός φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας6.75/25 ώρες.
Μέγεθος της μπαταρίαςAAA
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης145m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.1"
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών5232
Διάμετρος1"
Βαθμολογία πτώσης1m
Βαθμός φακούΤακτικός
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπουΔεν Διευκρινίζεται
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος4.875 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός200 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΓεια / Χαμηλό / Στροβο
Lumens139
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens200
Αριθμός μπαταριών3
Ένταση μέγιστης δέσμης12,533cd
Λάμπες αντικατάστασηςΝαι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση6.8 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούΔεν Διευκρινίζεται
Βάρος με μπαταρίες3.68 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκέντρωσηΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντίσταση αντίκτυπουΛάμπα ζωήςΜήκοςΈξοδος φωτόςΛειτουργίες εξόδου φωτόςΤιμή
MAGLITE TT2D016K Τακτικός φακός Led Μαύρος 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016ΚΡυθμιζόμενες τιράντεςΟχι10 hr.Δεν Διευκρινίζεται10 χιλ.10 "134 lmΨηλά€79.04
MAGLITE TT3D016K Τακτικός φακός Led Μαύρος 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016ΚΡυθμιζόμενες τιράντεςΟχι72 hr.Δεν Διευκρινίζεται10 χιλ.12.5 "131 lmΨηλά€79.61
MAGLITE ML100-S2DX6K Τακτικός φακός Led Μαύρος 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KΣταθερόΝαι11/43 ώρες.1m50 χιλ.9"137 lm7€103.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLITE XL50-S3016K Tactical φακός Led Μαύρος 139 L
€87.34 /μονάδα