Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAGLITE TS3D016K Φακός Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930

MAGLITE Φακός TS3D016K Krypton Black 45 LD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NWP Μοντέλο: TS3D016KCross Ref: 2V930

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χρόνος καύσης μπαταρίας10 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςD
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμηςΔεν Διευκρινίζεται
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.2.25 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών22,000
Διάμετρος3 / 8 "
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπουΔεν Διευκρινίζεται
Λάμπα ζωής36 χιλ.
Τύπος λάμπαςKrypton
Μήκος12.75 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός45 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςμονόκλινο
Lumens45
Σειρά Lumensαπό 0 έως 49
Μέγιστη έξοδος Lumens45
Αριθμός μπαταριών3
Ένταση μέγιστης δέσμης16,280cd
Αντικατάσταση λαμπτήραLMXA301
Λάμπες αντικατάστασηςΑρ. Όχι. LWSA301K
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση10 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούΔεν Διευκρινίζεται
Βάρος με μπαταρίες1.88 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΜήκοςΈξοδος φωτόςΛειτουργίες εξόδου φωτόςLumensΜέγιστη έξοδος LumensΤιμή
MAGLITE M2A756K Φακός Inc Μαύρο 14 L Aa | AC3NWM 2V924 Μ2Α756ΚξένοΝαι5.25 hr.5.75 "12 lmμονόκλινο1414€39.96
MAGLITE TS2D016K Φακός Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016ΚKryptonΟχι10 hr.10 "20 lmμονόκλινο2027€38.67
MAGLITE M3A756K Φακός Inc Μαύρο 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 Μ3Α756ΚξένοΝαι2 hr.5"9 LmΨηλά99€36.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLITE Φακός TS3D016K Krypton Black 45 LD
€36.93 /μονάδα