Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON ML4444 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Bunan | AD2XCK 3VU48

MADISON ML4444 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt Επιλέξιμο Bunan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XCK Μοντέλο: ML4444Cross Ref: 3VU48
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
€422.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού πολλαπλών επιπέδων
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 γκα PTFE
Float Dia.1.25 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.45
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκοςΡυθμιζόμενο, έως 36 "
Μήκος μίσχουΡυθμιζόμενες τιράντες
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςFloat Dia.Υλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON ML5555 Διακόπτης επιπέδου πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο χάλυβα | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 γκα PTFE2.125 "316 SS200 psi392 βαθμοί F Μέγ.316 SS€750.71
MADISON ML8888 Διακόπτης επιπέδου πολλαπλών επιπέδων 2 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AD2XCL 3VU49 ML8888-Πολυπροπυλένιο23 γκα PTFE1.5 "Πολυπροπυλένιο100 psi221 βαθμοί F Μέγ.Πολυπροπυλένιο€494.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON ML4444 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt Επιλέξιμο Bunan
€422.30 /μονάδα