Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON ML5555 Διακόπτης επιπέδου πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο χάλυβα | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 Διακόπτης επιπέδων πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμο από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XCJ Μοντέλο: ML5555Cross Ref: 3VU47
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
€721.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού πολλαπλών επιπέδων
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 γκα PTFE
Float Dia.2.125 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.55
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκοςΡυθμιζόμενο, έως 36 "
Μήκος μίσχουΡυθμιζόμενες τιράντες
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος43.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςFloat Dia.Υλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON ML4444 Διακόπτης πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "Πολυπροπυλένιο22 γκα PTFE1.25 "Μπόνα Ν150 psi221 βαθμοί F Μέγ.Ορείχαλκος€459.78
MADISON ML8888 Διακόπτης επιπέδου πολλαπλών επιπέδων 2 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AD2XCL 3VU49 ML8888-Πολυπροπυλένιο23 γκα PTFE1.5 "Πολυπροπυλένιο100 psi221 βαθμοί F Μέγ.Πολυπροπυλένιο€517.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON ML5555 Διακόπτης επιπέδων πολλαπλών επιπέδων 2 ιντσών Npt επιλέξιμο από ανοξείδωτο χάλυβα
€721.91 /μονάδα