Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M8000-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9

MADISON M8000-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LRF Μοντέλο: M8000-NOCross Ref: 5DYC9
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
€22.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTW
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.00 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Ύψος2.25 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.25 "
Μήκος μίσχου1.63 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA30
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3827-2NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUR 2ΖΥ21 Μ3827-2ΝΟΟριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "392 βαθμοί F Μέγ.5.25 "5.12 "316 SS30€157.24
MADISON M3827-3NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUU 2ZY23 Μ3827-3ΝΟΟριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.5.25 "5.12 "316 SS30€209.20
MADISON M3326-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 Μ3326-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€32.52
MADISON M3326-NPT-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 Μ3326-ΝΡΤ-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€49.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M8000-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp
€22.96 /μονάδα