Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M3827-2NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUR 2ΖΥ21

MADISON M3827-2NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Close On Rise 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HUR Μοντέλο: M3827-2NOΣταυρός: 2ZY21
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
€157.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1.54 "
Μήκος πλωτήρα1.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος5.25 "
Μήκος μίσχου5.12 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 2 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3827-3NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUU 2ZY23 Μ3827-3ΝΟΟριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
MADISON M3326-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 Μ3326-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€32.83
MADISON M3326-NPT-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 Μ3326-ΝΡΤ-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€48.37
MADISON M8000-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 Μ8000-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€21.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3827-2NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Close On Rise 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€157.55 /μονάδα