MADISON M3326-NPT-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LRA Μοντέλο: M3326-NPT-NOCross Ref: 5DYC3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€48.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.0.58 "
Μήκος πλωτήρα0.63 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Ύψος1.68 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.12A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος μίσχου1.25 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA15
Πλάτος0.58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3827-2NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/2 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUR 2ΖΥ21 Μ3827-2ΝΟΟριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "392 βαθμοί F Μέγ.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3827-3NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HUU 2ZY23 Μ3827-3ΝΟΟριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
MADISON M3326-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 Μ3326-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.25 "Πολυπροπυλένιο15€32.83
MADISON M8000-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 Μ8000-ΟΧΙΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€21.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp
€48.37 /μονάδα