Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4500-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65

MADISON M4500-ULL-NO Διακόπτης χαμηλής στάθμης 1/8 ιντσών Npt Close On Rise Bunan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HWF Μοντέλο: M4500-ULL-NOΣταυρός: 2ZY65
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
€90.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υγρού εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1.88 "
Μήκος πλωτήρα1.16 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.44
Ύψος2.25 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.25 "
Μήκος μίσχου1.63 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΥλικό πλωτήραΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M9000-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-ΟΧΙΚυνάρ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΚυνάρΚυνάρ€91.72
MADISON M4400-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα Ν316 SS€87.68
MADISON M7000-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-ΟΧΙΑΒΤ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα ΝΑΒΤ€88.34
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΑΒΤ316 SS€67.82
MADISON M7000-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-ΟΧΙΑΒΤ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΑΒΤΑΒΤ€69.47
Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου MADISON M8000-ULL-NO 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-ΟΧΙΠολυπροπυλένιο22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTWΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€66.26
MADISON M8020-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Πολυπροπυλένιο316 SS€78.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4500-ULL-NO Διακόπτης χαμηλής στάθμης 1/8 ιντσών Npt Close On Rise Bunan
€90.79 /μονάδα