Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt | AC4HWH 2ZY71

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλής στάθμης 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4HWH Μοντέλο: M7000-PBT-ULL-NOΣταυρός: 2ZY71
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
€66.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υγρού εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1.88 "
Μήκος πλωτήρα1.16 "
Υλικό πλωτήραΑΒΤ
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.55
Ύψος2.25 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.25 "
Μήκος μίσχου1.63 "
Υλικό μίσχωνΑΒΤ
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΥλικό πλωτήραΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M9000-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-ΟΧΙΚυνάρ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΚυνάρΚυνάρ€90.12
MADISON M4400-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα Ν316 SS€90.12
MADISON M7000-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-ΟΧΙΑΒΤ22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα ΝΑΒΤ€90.54
MADISON M4500-ULL-NO Διακόπτης χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-ΟΧΙΟρείχαλκος22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Μπόνα ΝΟρείχαλκος€93.42
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "ΑΒΤ316 SS€69.72
Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου MADISON M8000-ULL-NO 1/8 ίντσας Npt Close On Rise Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-ΟΧΙΠολυπροπυλένιο22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTWΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€68.41
MADISON M8020-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλού επιπέδου 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-ΟΧΙ316 από ανοξείδωτο ατσάλι22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "Πολυπροπυλένιο316 SS€76.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Διακόπτης υγρού χαμηλής στάθμης 1/8 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο Pbt
€66.86 /μονάδα