Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης αγωγιμότητας MADISON M3784-110 1 ίντσα Npt | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 Διακόπτης αγωγιμότητας 1 ίντσας σύνδεση Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LRK Μοντέλο: M3784-110Cross Ref: 5DYD4
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
€637.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Υλικό σώματοςPolyPro
σύνδεση1 "NPT
καλώδιο Μήκος2ft.
Συναρμολόγηση1 "NPT
Ύψος28.15 "
Μήκος28.15 "
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Μέγιστη. Θερμ.212 F
Μέγ. Τάση110 VAC
ΤοποθετήστεΑποκολλημένο
ΕπιχείρησηΔιακόπτης αγωγιμότητας
Συνολικό μήκος24 "
Μήκος μίσχου24 "
Τάση110 VAC
Πλάτος2.25 "
Gauge Wire22 έως 18 AWG
Καλώδιο2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)75.69
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3784-110 Διακόπτης αγωγιμότητας 1 ίντσας σύνδεση Npt
€637.34 /μονάδα