Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWE6420 Φινίρισμα Sander PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98

DEWALT Τριβείο φινιρίσματος DWE6420 PSA 3.0A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CJL Μοντέλο: DWE6420Cross Ref: 39RV98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€118.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυχαίο Orbital Sander
Ενισχυτές3.0
ΡουλεμάνΜπάλα
Κορδόνι4 πόδια 6 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Σχεδίαση λαβήςΛαβή παλάμης
ΚλειδαριάΝαι
Χωρίς φορτίο RPM12,000
Τροχιά διαμέτρου.3 / 32 "
Τροχιές ανά λεπτό12,000
Μέγεθος Pad5"
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Τύπος διακόπτηΚουνιστή πολυθρόνα
Μήκος εργαλείου11 "
Βάρος εργαλείου2.9 λίβρες
Τύπος γυαλόχαρτουPSA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρίς φορτίο RPMΤιμή
DEWALT DWE6421K Γάντζος και βρόχος τριβείου φινιρίσματος | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,000€137.96
DEWALT DWE6423K Finish Sander Hook and Loop 2.9 λίβρες | AH9CKA 39RW15 DWE6423Kαπό 8000 έως 12,000€175.68
DEWALT DWE6421 Φινίρισμα Sander Hook and Loop 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€128.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Τριβείο φινιρίσματος DWE6420 PSA 3.0A
€118.70 /μονάδα