Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, Voltage Sense, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, Voltage Sense, 208-480VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VCA Μοντέλο: PMPU-FA8Cross Ref: 6MPP2
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
€111.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟθόνη γραμμής 3 φάσεων
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Τάση Εισόδου208-480 VAC
Αριθμός επαφών1
ΦάσηWye ή Delta 3-wire
Καρφίτσες8
Αξιολόγηση ισχύος3 VA
Ρευματοδότης5X852
Καθυστέρηση ταξιδιού (δευτ.)Ενεργοποιήστε και επανεκκινήστε μετά από αστοχία: επιδιορθώθηκε 2 δευτερόλεπτα. Απώλεια και επένδυση φάσης: επισκευή 100 ms. Disequilibrium μιας φάσης: επιδιορθώθηκε 2 δευτερόλεπτα. Χαμηλή τάση: επισκευάστηκε 4 δευτερόλεπτα.
ΧαρακτηριστικάΑνίχνευση τάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Macromatic PMPU-FA8 3-φασικής οθόνης γραμμής χρησιμοποιείται σε εργοστάσια παραγωγής, διυλιστήρια, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων. Εξασφαλίζει σωστή ακολουθία φάσεων, σταθερότητα τάσης και ανίχνευση σφαλμάτων, προστατεύει τον εξοπλισμό και αποτρέπει τη διακοπή λειτουργίας λόγω ηλεκτρικών ανωμαλιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης πρίζας και χρησιμοποιεί πρίζα για βελτιωμένη ηλεκτρική σύνδεση.
  • Μπορεί να χειριστεί ένα εύρος τάσης εισόδου από 190 έως 500 VAC.
  • Μπορεί να παρακολουθεί την υπέρταση που έχει καθοριστεί στο 110 τοις εκατό της ρύθμισης της τάσης γραμμής, την υπόταση που λειτουργεί σε εύρος από 190 έως 500 VAC και την αντιστροφή φάσης με χρονική καθυστέρηση.
  • Έχει μέγιστη χωρητικότητα μεταγωγής 40VA και καταναλώνει ισχύ 40VA.
  • Υποστηρίζει αυτόματη και χειροκίνητη επανεκκίνηση με καθυστέρηση επανεκκίνησης 2 δευτερολέπτων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • κούκλες
  • UL
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να επαναφέρετε χειροκίνητα την οθόνη τριφασικής γραμμής PMPU-FA8 αυτής της Macromatic;

Α. Η μη αυτόματη επαναφορά σε αυτό το ρελέ μπορεί να γίνει συνδέοντας έναν εξωτερικό στιγμιαίο διακόπτη NC στους ακροδέκτες 6 και 7 ακροδεκτών του.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτής της οθόνης 8-φασικής γραμμής PMPU-FA3 αυτής της Macromatic;

Α. Αυτό το ρελέ ανίχνευσης τάσης μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -28 έως 65 βαθμούς C (-18 έως 149 βαθμούς F).

Ε. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί χρόνοι απόκρισης σε αυτήν την οθόνη 8-φασικής γραμμής PMPU-FA3 της Macromatic;

A.

  • Επανεκκίνηση: 2 δευτερόλεπτα
  • Απώλεια Φάσης και Αντιστροφή: 100 ms
  • Υπερτάση και Υπερτάση: 4 δευτερόλεπτα
  • Μη ισορροπημένη: 4 δευτερόλεπτα (κανονική) ή 0.25 δευτερόλεπτα (σοβαρή >12%)

Ε. Πώς μπορώ να επαναφέρω την οθόνη γραμμής σε περίπτωση συνεχών μετρήσεων σφαλμάτων;

A.

  • Κλείστε την παροχή ρεύματος στην οθόνη γραμμής.
  • Αφήστε μια σύντομη παύση, συνήθως 10 - 15 δευτερόλεπτα.
  • Ανοίξτε ξανά το τροφοδοτικό.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις σφαλμάτων έχουν διαγραφεί.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μια οθόνη τριφασικής γραμμής;

A.

  • Διαβαθμίσεις τάσης και ρεύματος
  • Ακρίβεια
  • Πρωτόκολλα επικοινωνίας
  • Λειτουργίες συναγερμού και ειδοποίησης
  • Οθόνη και διεπαφή χρήστη
  • Προστασία από υπερφόρτωση και υπερφόρτωση
  • Συμβατότητα
  • Επιλογές μεγέθους και τοποθέτησης
  • Αξιοπιστία
  • Κόστος

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ την οθόνη τριφασικής γραμμής Macromatic PMPU-FA8;

A.

  • Τηρείτε το εγχειρίδιο.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή καλωδίωση και τοποθέτηση.
  • Χρησιμοποιήστε εκπαιδευμένους ειδικούς.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση.
  • Χρήση με συμβατά συστήματα.
  • Φορέστε ΜΑΠ εάν χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα εξόδουβάση ΤύποςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)ΦάσηΚαρφίτσεςΑξιολόγηση ισχύοςΤάση (AC)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
MACROMATIC PMPU 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 Pin, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Οκτάεδρος10Wye ή Delta 3-wire83 VA-SPDT€135.62
MACROMATIC PAP208 3-Phase Line Monitor, SPDT, 208VAC, 8 Pin | AE7BKE 5WMJ4 ΠΑΠ208-Οκτάεδρος10Wye ή Delta 3-wire83 VA-SPDT€97.65
MACROMATIC PAP240 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 Pin, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 ΠΑΠ240-Οκτάεδρος10Wye ή Delta 3-wire83 VA-SPDT€79.73
MACROMATIC PAP480 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 Pin, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 ΠΑΠ480-Οκτάεδρος10Wye ή Delta 3-wire83 VA-SPDT€84.92
Ρελέ ανίχνευσης τάσης MACROMATIC VWKE120A, 3VA, 1.7 Watt, -40 έως 85 Deg C | AF7YUK 23NV46 VWKE120Α-Ράγα DIN161-2 VA-SPDT€71.86
Ρελέ ανίχνευσης τάσης MACROMATIC VWKE240A, 3VA, 1.7 Watt, -40 έως 85 Deg C | AF7YUL 23NV47 VWKE240Α-Ράγα DIN161-2 VA-SPDT€99.45
MACROMATIC PMDU Line Monitor Ρελέ DPDT, 3-Phase, 12 Pin, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€201.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, Voltage Sense, 208-480VAC
€111.93 /μονάδα