Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MA FORD 30206350 Micro Drill Bit, #52 Drill Bit Size, 31/64 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR9ZXB 42CT76

M A FORD 30206350 Micro Drill Bit, #52 Drill Bit Size, 31/64 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR9ZXB Μοντέλο: 30206350Cross Ref: 42CT76
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
€8.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρό τρυπάνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MA FORD MXDCLM0100A Micro Drill Bit, Μέγεθος τρυπανιού 1 mm, Μήκος αυλού 16 mm | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A€150.40
MA FORD MXDCLM0110A Μικρό τρυπάνι, Μέγεθος τρυπανιού 1.10 mm, Μήκος αυλού 18 mm | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A€150.14
MA FORD MXDCLM0120A Μικρό τρυπάνι, Μέγεθος τρυπανιού 1.20 mm, Μήκος αυλού 20 mm | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A€150.14
MA FORD MXDCLM0130A Μικρό τρυπάνι, 1.30 mm Μέγεθος τρυπανιού, 21 mm Μήκος αυλού | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A€150.14
MA FORD MXDCLM0140A Μικρό τρυπάνι, 1.40 mm Μέγεθος τρυπανιού, 23 mm Μήκος φλάουτου | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A€150.40
MA FORD MXDCLM0150A Μικρό τρυπάνι, Μέγεθος τρυπανιού 1.50 mm, Μήκος αυλού 24 mm | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A€150.14
MA FORD MXDCLM0160A Μικρό τρυπάνι, Μέγεθος τρυπανιού 1.60 mm, Μήκος αυλού 26 mm | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A€150.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M A FORD 30206350 Micro Drill Bit, #52 Drill Bit Size, 31/64 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia
€8.24 /μονάδα