Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. T-2DCFT2 Ανιχνευτής στάθμης υγρού 12 και 24 ίντσες 2 ίντσες Ptfe | AE8NBT 6EEP8

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. T-2DCFT2 Liquid Level Probe 12 και 24 Inch 2 Inch Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NBT Μοντέλο: T-2DCFT2Cross Ref: 6EEP8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€680.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής υγρού επιπέδου
Αριθμός ανιχνευτών2
Μήκος ανιχνευτή12 ", 24"
Υλικό ανίχνευσης304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE
Διαδικασία σύνδεσηςΤρι-σφιγκτήρας PTFE 2 "
ΧαρακτηριστικάΕίδη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό ανίχνευσηςΔιαδικασία σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. DCFT-1-1 / 2 Probe Liquid Level Probe 12 Inch 1-1 / 2 In | AE8NBB 6EEN3 DCFT-1-1 / 2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFETri-clamp 1-1 / 2 "Είδη€232.75
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DCFT2 Liquid Level Probe 12 ιντσών 2 ιντσών Tri-clamp | AE8NBC 6EEN4 DCFT2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFETri-clamp 2 "Είδη€280.85
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. DAFT-1-1 / 2 Probe Liquid Level 12 Inch 1-1 / 2 Bevel Seat | AE8NBD 6EEN5 DAFT-1-1 / 2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE1-1 / 2 "Bevel SeatΕίδη€232.77
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DAFT2 Ανιχνευτής Υγρού επιπέδου 12 ιντσών 2 ιντσών Κάθισμα λοξότμησης | AE8NBE 6EEN6 DAFT2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE2 "Κάθισμα BevelΕίδη€280.85
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. 2DCFT2 Ανιχνευτής στάθμης υγρού 12 και 24 ίντσες 2 In | AE8NBG 6EEN8 2DCFT2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFETri-clamp 2 "Είδη€368.98
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. 2DAFT-1-1 / 2 Ανιχνευτής στάθμης υγρού 12 και 24 ίντσες 1-1 / 2 | AE8NBH 6EEN9 2DAFT-1-1 / 2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE1-1 / 2 "Bevel SeatΕίδη€335.91
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY Inc. AE2NBJ 2EEP12 2DAFT2-304 Ανοξείδωτο ατσάλι και PTFE2 "Κάθισμα BevelΕίδη€368.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. T-2DCFT2 Liquid Level Probe 12 και 24 Inch 2 Inch Ptfe
€680.39 /μονάδα