LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Φίλτρα

Όργανα Ελέγχου

HVAC και Ψύξη

Γοβάκια

Φωτιστικά

Εργαλεία Χειρός

Electrical

Όργανα Ελέγχου Φίλτρα

Μέτρηση πίεσης και κενούΠροβολή όλων

  • Μετρητές κενού ψηφιακής πίεσης με πομπούς

    Μετρητές πίεσης ανθεκτικούς στην υγρασία USDA- / TPV με πομπούς με πλαστική θήκη και υγρό υλικό SS. ιδανικό για επεξεργασία τροφίμων και φαρμακευτικές εφαρμογές. Έχετε 5-ψήφιο LCD και ακρίβεια 0.25%

  • Εμφανίζει πομπό στάθμης υγρού

    Περιλαμβάνει LCD ελεγκτή στάθμης / πομπού με επιλογές σε ψηφία οθόνης. λειτουργούν σε τάση 120/240 VAC. Περιλαμβάνει επίσης ελέγχους παστερίωσης γάλακτος με θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -20 έως 120 βαθμούς Φαρενάιτ

  • Μετατροπείς πίεσης ή / και κενού

    Πομποί υγιεινής με πιστοποίηση 3A- / USDA με προαιρετική ψηφιακή μονάδα ανάγνωσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση πιέσεων έως 1000 psi. Χρησιμοποιείται ευρέως σε γαλακτοκομικά προϊόντα, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και φαρμακευτικές βιομηχανίες και διαθέτει εξαιρετικά στιλβωμένη επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα ηλεκτρόλυτο διάφραγμα Tri-Clamp

Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίαςΠροβολή όλων

  • Μετατροπείς θερμοκρασίας και υγρασίας

    Πομποί θερμοκρασίας υγιεινής που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση θερμοκρασιών που κυμαίνονται από 0 έως 1000 βαθμούς Φαρενάιτ μετατρέποντας σήματα RTD σε συνεχή σήματα εξόδου. Διαθέτει περίβλημα με βαθμολογία NEMA 4X, περίβλημα / ανιχνευτής 304 SS και χρόνος απόκρισης 500 msec

Σχετικά με το LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Η Lumenite Control Technology Inc. είναι ο κορυφαίος προμηθευτής πομπών συνεχούς στάθμης, ελέγχου στάθμης αγωγιμότητας, συγκροτημάτων υγιεινής / βιομηχανικών ανιχνευτών, συστήματα δοκιμής παστερίωσης, χειριστήρια χρονισμού και συσκευές μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας. Προ-βαθμονομημένο πομποί θερμοκρασίας υγιεινής από την Lumenite Control Technology έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν το θερμοστοιχείο ή σήμα RTD σε σήμα συνεχούς εξόδου 4-20 mA για εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας από απόσταση. Διαθέτουν είσοδο αισθητήρα RTD 3 καλωδίων, ψηφιακή γραμμικοποίηση χωρίς μετατόπιση, περίβλημα NEMA 4x και περίβλημα και αισθητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι 304 και μπορούν να μετρήσουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 1000 βαθμούς Φαρενάιτ. Η εταιρεία προσφέρει επίσης οκταδικούς ελέγχους / αισθητήρες επιπέδου βάσης υποδοχής κατάλληλοι για εργασίες πλήρωσης / εκκένωσης και εφαρμογές εναλλαγής ON / OFF ενός σημείου. Αυτά τα χειριστήρια επιπέδου Lumenite αποτελούνται από ένα μόνο ρελέ με ένα σύνολο ξηρών επαφών και διατίθενται 24, 120 και 240 VAC παραλλαγές.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά