Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Ψηφιακός μετρητής/πομπός 1-1/2 ίντσας 60 Psi | AE8NMU 6EJP2

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1 / 2-60psi Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 ίντσα 60 ​​Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NMU Model: LSDPG-4220-C-1-1/2-60psiCross Ref: 6EJP2
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
€1,526.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης / μετατροπέας
Ακρίβεια+/- 0.25% πλήρης κλίμακα
Χρώμα περιβλήματοςΜπλε
Υπόθεση ΥλικόLexan
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσηςTri-clamp 1-1 / 2 "
Dial Μέγεθος3"
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 και BAR
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Παραγωγή4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς24 VDC
Powered By24 VDC ή Backup μπαταρίας
Σειρά0 έως 60 psi
ΑνάλυσηΕξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΕίδοςΣειράΤιμή
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Ψηφιακός μετρητής / πομπός 2 ίντσες 60 Psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psiTri-clamp 2 "Ψηφιακός μετρητής πίεσης / μετατροπέας0 έως 60 psi€1,534.65
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-30Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής / πομπός0 έως 30 psi€1,526.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE LCDPG-4220-C1.5-100 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-100Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής / πομπός0 έως 100 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-160Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής / πομπός0 έως 160 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-200Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής πίεσης / πομπός0 έως 200 psi€1,526.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE LCDPG-4220-C1.5-300 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-300Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής πίεσης / πομπός0 έως 300 psi€1,526.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSDPG-4220-C1.5-600 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 600psi | AE9GAR 6JJD5 LSDPG-4220-C1.5-600Tri-clamp 1-1 / 2 "Ψηφιακός μετρητής πίεσης / πομπός0 έως 600 psi€1,526.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1 / 2-60psi Ψηφιακός μετρητής / πομπός 1-1 / 2 ίντσα 60 ​​Psi
€1,526.36 /μονάδα