Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 6CGL7 Πινακίδα εξόδου με φώτα κινδύνου 5.4w Κόκκινο | AE8BPV

LUMAPRO 6CGL7 Πινακίδα εξόδου με φώτα έκτακτης ανάγκης 5.4w Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8BPV Μοντέλο: 6CGL7
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
€177.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈξοδος με φώτα έκτακτης ανάγκης
Τύπος μπαταρίαςΑσβέστιο μολύβδου
Βάθος4.625 "
Κατευθυντικοί δείκτεςΕπιλεκτικά πεδία Chevrons
Βάση εξαρτήματος5.4
Ύψος10.125 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Χρώμα επιστολήςRed
Μέγεθος γραμματοσειράς6"
ΒάσηΠαγκόσμιος
Αριθμός προσώπων1 ή 2
Τάση120/277
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος21.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9405606000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμιζόμενοι προβολείς κεφαλής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤύπος λάμπαςΧρώμα επιστολήςΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 6CGL8 Πινακίδα εξόδου με φώτα κινδύνου 5.4w Πράσινο | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "ΘερμοπλαστικόςΛευκοπυρώμενοςΠράσινο4.62 "€188.19
LUMAPRO 35GW99 Πινακίδα εξόδου/Φως έκτακτης ανάγκης 120/277V Πλαστικό | AH4PWR 35 GW992.75 "10.125 "πλαστικόςLEDRed12.25 "€265.27
LUMAPRO 35GX01 Έξοδος / Φως έκτακτης ανάγκης 120 / 277V Λευκό | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "πλαστικόςLEDΠράσινο1 13 / 16 "€171.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6CGL7 Πινακίδα εξόδου με φώτα έκτακτης ανάγκης 5.4w Κόκκινο
€177.24 /μονάδα