LUMAPRO 6CGL8 Πινακίδα εξόδου με φώτα κινδύνου 5.4w Πράσινο | AE8BPW

LUMAPRO 6CGL8 Πινακίδα εξόδου με φώτα έκτακτης ανάγκης 5.4w Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8BPW Μοντέλο: 6CGL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈξοδος με φώτα έκτακτης ανάγκης
Τύπος μπαταρίαςΑσβέστιο μολύβδου
Βάθος21.625 "
Κατευθυντικοί δείκτεςΕπιλεκτικά πεδία Chevrons
Βάση εξαρτήματος5.4
Ύψος10.125 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Χρώμα επιστολήςΠράσινο
Μέγεθος γραμματοσειράς6"
ΒάσηΠαγκόσμιος
Αριθμός προσώπων1 ή 2
Τάση120/277
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8655
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ9405606000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμιζόμενοι προβολείς κεφαλής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤύπος λάμπαςΧρώμα επιστολήςΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 6CGL7 Πινακίδα εξόδου με φώτα κινδύνου 5.4w Κόκκινο | AE8BPV 6CGL74.625 "10.125 "ΘερμοπλαστικόςΛευκοπυρώμενοςRed21.62 "€177.24
LUMAPRO 35GW99 Πινακίδα εξόδου/Φως έκτακτης ανάγκης 120/277V Πλαστικό | AH4PWR 35 GW992.75 "10.125 "πλαστικόςLEDRed12.25 "€265.27
LUMAPRO 35GX01 Έξοδος / Φως έκτακτης ανάγκης 120 / 277V Λευκό | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "πλαστικόςLEDΠράσινο1 13 / 16 "€171.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6CGL8 Πινακίδα εξόδου με φώτα έκτακτης ανάγκης 5.4w Πράσινο
€188.19 /μονάδα