Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 39P450 Led Λάμπα Mini T6 E12 Λευκό | AC8FFH

LUMAPRO 39P450 Λάμπα Led Mini T6 E12 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FFH Μοντέλο: 39P450
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
€17.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED Λάμπα
Ενισχυτές10mA
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα20,000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής20,000 hr.
βάση ΤύποςΚηροπήγιο (E12)
Λάμπα Dia.53 / 64 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τεχνολογία λαμπτήρωνLED
Θερμοκρασία χρώματος.450 Nm
Dimmable / Non-DimmableΜη Dimmable
Συμβατό με Energy StarΟχι
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί8
Λάμπα Dia.0.83 "
Σχήμα λαμπτήραT6
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Φως ΧρώμαΆσπρο
Lumens8
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2.1 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Τριπλής κατευθύνσεωςΟχι
Τάση120
Watts1.2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)5.49
Μήκος πλοίου (cm)3.58
Πλάτος πλοίου (cm)3.58
Κωδικός ΕΣ8541402000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΘερμοκρασία χρώματος.Αρχικοί ΦωτισμοίΦως ΧρώμαLumensΤάσηWattsΤιμή
LUMAPRO 39P451 Led Λάμπα Mini T6 E12 Ζεστό λευκό | AC8FFJ 39P45110mA500 Nm9Θερμό λευκό91201.2€17.69
LUMAPRO 39P452 Led Λάμπα Mini T6 E12 Λευκό | AC8FFK 39P45215mA450 Nm15Άσπρο1512. 18€17.34
LUMAPRO 39P453 Led Λάμπα Mini T6 E12 Κόκκινο | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Red424. 36€10.76
LUMAPRO 39P454 Led Λάμπα Mini T6 E12 Λευκό | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Άσπρο1224. 36€17.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 39P450 Λάμπα Led Mini T6 E12 Λευκό
€17.43 /μονάδα