Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2RPJ3 Εργαλειομηχανή Ελαφρύ θολωτό μέταλλο | AC3DBM

LUMAPRO Εργαλειομηχανή 2RPJ3 Ελαφρύ θολωτό μέταλλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DBM Μοντέλο: 2RPJ3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€64.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Μήκος βραχιόνων36 "
ΧρώμαΧρώμιο / Μαύρο
Αγωγός καλωδίου3
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τοποθέτηση ΤύποςL βραχίονα
Συνολική προσέγγιση χρηστών36 "
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα2CUX1
Χαρακτηριστικάλαιμό χήνας
Τάση120
Watts60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6785
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9405206020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Domed Metal

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνWattsΤιμή
Ελαφριά συμπαγής κεφαλή εργαλειομηχανών LUMAPRO 2RPJ2 | AC3DBL 2RPJ4 2RPJ224 "L βραχίονα24 "60€55.43
LUMAPRO 2RPJ4 Mini Work Light Light Domed Metal | AC3DBN 2RPJ418 "L βραχίονα18 "25€45.56
LUMAPRO 4PD35 Βάση βάσης 60 W | AD9BYY 4ΠΔ3518 "Μαγνητικός18 "60€79.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Εργαλειομηχανή 2RPJ3 Ελαφρύ θολωτό μέταλλο
€64.39 /μονάδα