Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 23NU65 Κάμπινγκ 8 Watt 120 V | AF7YRU

LUMAPRO 23NU65 Εξάρτημα κάτω από το ντουλάπι 8 Watt 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YRU Μοντέλο: 23NU65
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
€77.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα κάτω από το καβούκι
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 100 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος2
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Τύπος εξαρτήματοςΣυνδέω
Βάση εξαρτήματος26
Ύψος1.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση Υλικό20 Guage Steel
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςF13T5
Λάμπα Watt13
Μήκος42.25 "
Τύπος φακούΛευκό Ακρυλικό
ΒάσηΥπουργικό Συμβούλιο
Τύπος διακόπτηON / OFF
Τάση120
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.853
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.97
Κωδικός ΕΣ9405406000

Λεπτομέρειες:

    • Λαμπτήρας (φθορισμού)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 6 ft. 16/3 Cord

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 23NU65 Εξάρτημα κάτω από το ντουλάπι 8 Watt 120 V
€77.70 /μονάδα