Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 1A135 Φωτιστικό καρουλιού καλωδίου 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Φως καρούλι καλωδίου 7 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TNJ Μοντέλο: 1A135Σταυρός: 6Χ755
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
€85.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα καλωδίου
Ενισχυτές7
Χρώμα καλωδίουΚίτρινο
καλώδιο Μήκος20ft.
Τύπος καλωδίουSVT
Μετρητής / αγωγός18/3
ΒαθμόςGeneral
HandleΕναλλαγή με πλευρική έξοδο
Ύψος7.5 "
Στέγαση Dia.6-1 / 2 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Λάμπα Watt75
Μέγιστη. Amps7
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSVT
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων1
Χρώμα τροχώνΚίτρινο
Ρολέ Ντία.6"
Υλικό κυλίνδρωνABS
Πλάτος τροχών2-1 / 2 "
Λάμπες αντικατάστασης2CUX7
Βαθμολογία Slip Ring20 Amp
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση120 VAC
Watts75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομασία καλωδίου NECΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΡολέ Ντία.Τύπος καλωδίουΜετρητής / αγωγόςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Κορδόνι | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Μέταλλο€151.62
LUMAPRO 6X756 Φωτιστικό καρούλι κορδονιού 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Μέταλλο€178.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 1A135 Φως καρούλι καλωδίου 7 A
€85.16 /μονάδα