Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Κορδόνι | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Ελαφριά καρούλι Sjt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YHR Μοντέλο: 1W943
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
€151.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα καλωδίου
Ενισχυτές10
Χρώμα καλωδίουΚίτρινο
καλώδιο Μήκος25ft.
Τύπος καλωδίουSJT
Μετρητής / αγωγός16/3
ΒαθμόςGeneral
HandleΕναλλαγή με πλευρική έξοδο
Ύψος11 "
Στέγαση Dia.9-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Λάμπα Watt75
Μέγιστη. Amps10
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSJT
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων1
Χρώμα τροχώνΚίτρινο
Ρολέ Ντία.9.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος τροχών3"
Λάμπες αντικατάστασης2CUX7
Βαθμολογία Slip Ring20 Amp
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση120 VAC
Watts75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομασία καλωδίου NECΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΡολέ Ντία.Τύπος καλωδίουΜετρητής / αγωγόςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
LUMAPRO 1A135 Φωτιστικό καρουλιού καλωδίου 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "πλαστικός€85.16
LUMAPRO 6X756 Φωτιστικό καρούλι κορδονιού 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Μέταλλο€178.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 1W943 Ελαφριά καρούλι Sjt
€151.62 /μονάδα