Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 6X756 Φωτιστικό καρούλι κορδονιού 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 Φωτιστικό καρούλι κορδονιού 7 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PUF Μοντέλο: 6X756
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
€178.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα καλωδίου
Ενισχυτές6
Χρώμα καλωδίουΚίτρινο
καλώδιο Μήκος50ft.
Τύπος καλωδίουSVT
Μετρητής / αγωγός18/3
ΒαθμόςGeneral
HandleΕναλλαγή με πλευρική έξοδο
Ύψος11 "
Στέγαση Dia.9-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Λάμπα Watt75
Μέγιστη. Amps7
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSVT
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων1
Χρώμα τροχώνΚίτρινο
Ρολέ Ντία.9.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος τροχών3"
Λάμπες αντικατάστασης2CUX7
Βαθμολογία Slip Ring20 Amp
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση120 VAC
Watts75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.32
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομασία καλωδίου NECΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΡολέ Ντία.Τύπος καλωδίουΜετρητής / αγωγόςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
LUMAPRO 1A135 Φωτιστικό καρουλιού καλωδίου 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "πλαστικός€85.16
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Κορδόνι | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Μέταλλο€151.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6X756 Φωτιστικό καρούλι κορδονιού 7 A
€178.61 /μονάδα