Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVIBOND 276030 Sc450 Color Imeter Χλωριούχο Διοξείδιο | AA6ZHH 15F832

LOVIBOND 276030 Sc450 Color Imeter Διοξείδιο χλωρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZHH Μοντέλο: 276030Σταυρός: 15F832

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€747.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρωματομετρητής
Ακρίβεια2% πλήρης κλίμακα
Πηγή ενέργειαςAA μπαταρίες
ΣειράΕύρος: 0.02 - 11 mg / L (Αντιδραστήρια δισκίου)
Ανάλυση0.01 mg / L
ΧαρακτηριστικάΦωτόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9027504060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
LOVIBOND 276090 Sc450 Color Imeter Fluoride | AA6ZHJ 15F833 276090Εύρος: 0.05-2.0 mg / L (δεν παρέχεται υγρό αντιδραστήριο και πρότυπο)Φθόριο€747.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVIBOND 276030 Sc450 Color Imeter Διοξείδιο χλωρίου
€747.77 /μονάδα