Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FYJ Μοντέλο: MOL25C Hub 3/16Σταυρός: 1CYN8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€49.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.3 / 16 "
Μέγεθος οπών1 / 4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςMOL25C
Τύπος ζεύξηςOldham Set Screw Style
Υλικό δίσκουΈνθετο πολυακετών
Τύπος δίσκουΈνθετο πολυακετών
φινίρισμαΑλουμίνιο
Hub Dia.0.984 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore15.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Οπή10mm
Μέγιστη. Οπή10.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.08
Μέγιστη. RPM6100
Max. Ταχύτητα6100 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)176
Ελάχ. Οπή5mm
Ονομαστική ροπή17.7 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.984 "
Συνολικό μήκος39mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.08 "
Βίδα μεγέθουςM3
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςMOL25C
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή17.7 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος βίδας σφιγκτήραΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΤιμή
LOVEJOY 68514458121 Oldham Coupling Hub, 1/2 In Bore, Αλουμίνιο | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 ίντσες-λίβρες---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Oldham Coupling Hub, 3/8 In Bore, Αλουμίνιο | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 ίντσες-λίβρες---€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Oldham Coupling Hub, Διάμετρος 5mm, Μήκος 39mm, Αλουμίνιο | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 ίντσες-λίβρες---€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458083 Motion Control Coupling Hub, ροπή 6.20 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.63 ιντσών, 0.001 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 λίβρες σε τ.6.20 ίντσες-λίβρες0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Motion Control Coupling Hub, ροπή 10.60 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.787 ίντσες, 0.004 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 λίβρες σε τ.10.60 ίντσες-λίβρες0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Motion Control Coupling Hub, ροπή 39.80 ίντσες Lbs, διάμετρος 1.260 ίντσες, 0.034 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 λίβρες σε τ.39.80 ίντσες-λίβρες1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Motion Control Coupling Hub, 6.20 Inch Lbs Ροπή, 0.63 Inch Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 λίβρες σε τ.6.20 ίντσες-λίβρες0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore
€49.85 /μονάδα