Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYG 1CYN6 / 58610

LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FYG Μοντέλο: MOL20C Hub 3/16Σταυρός: 1CYN6 / 58610
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
€40.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.3 / 16 "
Μέγεθος οπών3 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςMOL20C
Τύπος ζεύξηςOldham Set Screw Style
Υλικό δίσκουΈνθετο πολυακετών
Τύπος δίσκουΈνθετο πολυακετών
φινίρισμαΑλουμίνιο
Hub Dia.0.787 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore14mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Οπή8mm
Μέγιστη. Οπή8.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.06
Μέγιστη. RPM7600
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)176
Ελάχ. Οπή3mm
Ονομαστική ροπή10.6 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.787 "
Συνολικό μήκος33mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.06 "
Βίδα μεγέθουςM2.6
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςMOL20C
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή10.6 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΤιμή
LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham Coupling, 1/4 In Bore | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C Hub 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 ίντσες-λίβρες0.787 "33mm0.06 "€39.35
LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham Coupling, 3/8 In Bore | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C Hub 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 ίντσες-λίβρες0.984 "39mm0.08 "€49.45
LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham Coupling, 1/2 In Bore | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C Hub 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 ίντσες-λίβρες1.26 "45mm0.1 "€57.35
LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham Coupling, 3/8 In Bore | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C Hub 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 ίντσες-λίβρες1.26 "45mm0.1 "€56.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore
€40.15 /μονάδα