Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 Coupling Double Beam, 1/2 x 1/2 In Bore | AA9FVF 1CYD7 / 76844

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/2 x 1/2 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVF Model: ADB5 1/2x1/2Σταυρός: 1CYD7 / 76844
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
€121.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1 / 2 "x 1 / 2"
Τρύπα Β1 / 2 "x 1 / 2"
Μπόρε Ντιά.1/2 x 1/2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB5
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.1"
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore11mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή12.70mm
Μέγιστη. Οπή12.70 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή7.50mm
Ονομαστική ροπή20 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος38.1mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Βίδα μεγέθουςM3
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB5
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή20 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/2 x 1/2 In Bore
€121.72 /μονάδα