Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70650.025.0100 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1 Inch Length, 100Pk | AA3GBW 11K342

WESTWARD U70650.025.0100 Άγκυρα, Διάμετρος 1/4 ίντσας. Μήκος 1 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBW Μοντέλο: U70650.025.0100Σταυρός: 11K342
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
€37.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ άγκυρας καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1"
Στυλ κεφαλήςΜανιτάρι
ΥλικόΖαμάκ
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)726

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8829
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70650.025.0100 Άγκυρα, Διάμετρος 1/4 ίντσας. Μήκος 1 ίντσες, 100 Pk
€37.84 /πακέτο