LOVEJOY 68514477511 Coupling Hub, RRS225 Coupling Size, 32mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size

Στοιχείο: CJ8PDQ Μοντέλο: 68514477511

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου RRS
Μέγεθος οπών32mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςRRS225
Τύπος ζεύξηςRR
Διάσταση CD142.75mm
Διάσταση CL3.05mm
Διάσταση HD107.95mm
Διάσταση SL25.40mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Μήκος πλήμνης77.72mm
Στυλ Hub4
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway10mm x 3.3mm
Πλάτος Keyway10mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore55.37mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή67mm
Ελάχ. Οπή19mm
Εκτός Dia.127mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος76.50000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.104

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτυλ HubΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514455676 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDJ 68514455676Hub238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455677 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDK 68514455677Hub240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455678 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDL 68514455678Hub242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDM 68514455680Hub338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455681 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDN 68514455681Hub340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455682 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDP 68514455682Hub342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477511 Coupling Hub, RRS225 Coupling Size, 32mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size