LOVEJOY 68514455682 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size

Στοιχείο: CJ8PDP Μοντέλο: 68514455682

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub
Μέγεθος οπών42mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςRRSC190
Τύπος ζεύξηςRRSC
Διάσταση CD127mm
Διάσταση CL3.05mm
Διάσταση HD101.60mm
Διάσταση SL22.35mm
Μήκος πλήμνης71.63mm
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway12mm x 3.3mm
Πλάτος Keyway12mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore49.28mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή54mm
Ελάχ. Οπή19mm
Εκτός Dia.114.30mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος57.10500 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτυλ HubΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514455676 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDJ 68514455676Hub238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455677 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDK 68514455677Hub240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455678 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDL 68514455678Hub242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDM 68514455680Hub338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455681 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDN 68514455681Hub340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477511 Coupling Hub, RRS225 Coupling Size, 32mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDQ 68514477511Hub τύπου RRS432mmRRS22510mm x 3.3mm55.37mmΜαντεμένια67mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514455682 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size