LOVEJOY 68514455677 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size

Στοιχείο: CJ8PDK Μοντέλο: 68514455677

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub
Μέγεθος οπών40mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςRRSC150
Τύπος ζεύξηςRRSC
Διάσταση CD112.78mm
Διάσταση CL3.05mm
Διάσταση SL15.75mm
Μήκος πλήμνης66.80mm
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway12mm x 3.3mm
Πλάτος Keyway12mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore44.45mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή48mm
Ελάχ. Οπή16mm
Εκτός Dia.95.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος36.98438 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτυλ HubΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514455676 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDJ 68514455676Hub238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455678 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDL 68514455678Hub242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmΣυντηγμένο σίδερο48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 38mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDM 68514455680Hub338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455681 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDN 68514455681Hub340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455682 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 42mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDP 68514455682Hub342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmΜαντεμένια54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477511 Coupling Hub, RRS225 Coupling Size, 32mm Boe Size, 10 x 3.3mm Keyway Size | CJ8PDQ 68514477511Hub τύπου RRS432mmRRS22510mm x 3.3mm55.37mmΜαντεμένια67mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514455677 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 40mm Boe Size, 12 x 3.3mm Keyway Size