A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , RPM ανεμιστήρα: 3450 , dBA @ 5 πόδια: 77 , Βάθος: 20-3 / 4 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 3.5 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 3.5 , Υψος: 15.75 " , Φινίρισμα κατοικίας: Φυσικό , Inlet Dia.: 5" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περιστροφή: CW , Τύπος: Λιγότερος κινητήρας , Διάμετρος τροχού: 9" , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 9" , Πλάτος: 12.12 "
Φυσητήρες, λιγότερο κινητήρες, τροχός 9 ιντσών
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας κίνησης με ιμάντα Dayton χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ροής αέρα υψηλής πίεσης, ώστε να ωθεί ζεστό ή κρύο αέρα μέσω των εξόδων εξαερισμού. Είναι ιδανικά για χημική επεξεργασία, εξάντληση αερίων, πνευματική μεταφορά, ξήρανση και εφαρμογές κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν ζάντες αλουμινίου με αυτοκαθαριζόμενες ακτινικές λεπίδες και έχουν επίσης χαλύβδινο περίβλημα με εποξειδικό φινίρισμα από πολυεστέρα σε γκρι χρώμα για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλοντα επιρρεπή σε σκόνη, τρίξιμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες ακτινικής λεπίδας κίνησης ιμάντα, που διατίθενται σε εκδόσεις κινητήρα 3/4 και 1/2 HP.