DAYTON 45J498 Ανοξείδωτο ατσάλι με τροχό 9 ιντσών | AD6HPK

DAYTON 45J498 Ανοξείδωτο ατσάλι με τροχό 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HPK Μοντέλο: 45J498

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,565.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3450
dBA @ 5 πόδια77
Βάθος20-3 / 4 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)3.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Ύψος15.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΦυσικό
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.5"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/2
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού9"
Πλάτος12.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)34.61
Μήκος πλοίου (cm)32.7
Πλάτος πλοίου (cm)39.69
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 45J499 Ανοξείδωτο ατσάλι με τροχό 9 ιντσών | AD6HPL 45J499Ανοξείδωτο ατσάλι3/4€2,764.43
DAYTON 45J505 Ανεμιστήρας τροχού 9 ιντσών | AD6HPR 45J505Αλουμίνιο1/2€1,155.62
DAYTON 45J506 Ανεμιστήρας 9 ιντσών τροχού αλουμινίου | AD6HPT 45J506Αλουμίνιο3/4€1,112.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45J498 Ανοξείδωτο ατσάλι με τροχό 9 ιντσών
€2,565.19 /μονάδα