LOVEJOY 68514477241 Σύζευξη δίσκου, ροπή 111 ιντσών Lbs, διάμετρος 2.480 ιντσών, 0.7180 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια

Είδος: CM7YWJ Μοντέλο: 68514477241

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη δίσκων
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.50 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.20"
Τρύπα Α5 / 8 "x 3 / 4"
Τρύπα Β5 / 8 "x 3 / 4"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM6
Μέγεθος ζεύξηςMD63C
Τύπος ζεύξηςΜίνι δίσκος ζεύξης
Βάρος ζεύξης (λίβρες)11.99 ουγκιά
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.787 "
Μέγιστη. Οπή1.181 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας300 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα3000 rpm
Ελάχ. Οπή0.591 "
Στιγμή αδράνειας0.7180 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή111 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.2.480 "
Συνολικό μήκος2.402 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.006 "
ΣειρέςΣειρά MD
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία26550 in.-lbs./rad
Τόμος14.77326 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤρύπα ΑΤρύπα ΒΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514477216 Complete Disc Coupling, Finished Bore, 0.9840 In OD, Hub αλουμινίου | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------€279.51
RFQ
LOVEJOY 68514477210 Σύζευξη δίσκων, ροπή 6 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 0.0030 λίβρες ίντσες τετραγ. Αδράνεια | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 λίβρες σε τ.6 ίντσες-λίβρες0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477211 Σύζευξη δίσκου, ροπή 6 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 0.0030 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 λίβρες σε τ.6 ίντσες-λίβρες0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477212 Σύζευξη δίσκου, ροπή 6 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 0.0030 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 λίβρες σε τ.6 ίντσες-λίβρες0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477213 Σύζευξη δίσκων, ροπή 6 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 0.0030 λίβρες ίντσες τετραγ. Αδράνεια | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 λίβρες σε τ.6 ίντσες-λίβρες0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477214 Σύζευξη δίσκου, ροπή 9 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 0.0090 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 λίβρες σε τ.9 ίντσες-λίβρες0.984 "1.220 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477215 Σύζευξη δίσκου, ροπή 9 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 0.0090 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 λίβρες σε τ.9 ίντσες-λίβρες0.984 "1.220 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477241 Σύζευξη δίσκου, ροπή 111 ιντσών Lbs, διάμετρος 2.480 ιντσών, 0.7180 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια