LOVEJOY 68514476955 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 39.83 ίντσες Lbs, διάμετρος 1.260 ίντσες, 0.3350 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YQU Μοντέλο: 68514476955

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.20 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση0.0120 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM4
Μέγεθος ζεύξηςBWC41
Τύπος ζεύξηςΤυπικός σύνδεσμος φυσούνων
Βάρος ζεύξης (λίβρες)2.60 ουγκιά
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.551 "
Μέγιστη. Οπή0.63 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας212 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα15000 rpm
Ελάχ. Οπή0.236 "
Στιγμή αδράνειας0.3350 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή39.83 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.260 "
Συνολικό μήκος1.614 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.004 "
ΣειρέςΣειρά BWC
ΣτυλΣφιγκτήρας
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία57083 in.-lbs./rad
Τόμος2.56239 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ζεύξηςΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΑξονική κακή ευθυγράμμισηΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 Coupling Bellows, 3/8 x 1/4 In Bore | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣφιγκτήρες φουσκωτών-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€53.09
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 Coupling Bellows, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣτυλ σφιγκτήρα κάτω-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€244.19
LOVEJOY 68514476956 Σύνδεσμος άξονα φούξας, εξωτερική διάμετρος 1.26 ίντσες, μήκος 1.614 ίντσες, αλουμίνιο | AM7LTV 76956 68514476956Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.551 "0.63 "15000 σ.α.λ.0.236 "€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Σύζευξη άξονα κάτω, εξωτερική διάμετρος 1.575 ίντσες, μήκος 1.85 ίντσες, αλουμίνιο | AN3TEW 77001 68514477001Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.016 "0.571 "0.748 "15000 σ.α.λ.0.315 "€258.20
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.9450 ίντσες, μήκος 1.2600 ίντσες | AN8DVY 76947 68514476947Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.472 "0.472 "15000 σ.α.λ.-€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.5910 ίντσες, μήκος 0.9060 ίντσες | AN9BCB 76992 68514476992Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.008 "0.276 "0.256 "15000 σ.α.λ.0.118 "€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.9450 ίντσες, μήκος 1.2600 ίντσες | AN9BCC 76949 68514476949Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.472 "0.472 "15000 σ.α.λ.0.118 "€178.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476955 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 39.83 ίντσες Lbs, διάμετρος 1.260 ίντσες, 0.3350 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια