Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 Coupling Bellows, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FVX 1CYF4

LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 Φυσούρα σύζευξης, 3/8 x 3/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVX Model: BWC41 3/8x3/8Cross Ref: 1CYF4
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
€244.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.012 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τρύπα Α3 / 8 "x 3 / 8"
Τρύπα Β3 / 8 "x 3 / 8"
Μπόρε Ντιά.3/8 x 3/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςBWC41
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα κάτω
Hub Dia.1.26 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore14mm
ΥλικόΠλήμνη αλουμινίου, φυσητήρες ανοξείδωτου
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.012
Μέγιστη. Οπή16mm
Μέγιστη. Οπή16.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.212 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM15,000
Max. Ταχύτητα15,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)212
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή39.83 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.26 "
Συνολικό μήκος41mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.004 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςBWC41
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή39.83 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ζεύξηςΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΑξονική κακή ευθυγράμμισηΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 Coupling Bellows, 3/8 x 1/4 In Bore | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣφιγκτήρες φουσκωτών-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€53.09
LOVEJOY 68514476956 Σύνδεσμος άξονα φούξας, εξωτερική διάμετρος 1.26 ίντσες, μήκος 1.614 ίντσες, αλουμίνιο | AM7LTV 76956 68514476956Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.551 "0.63 "15000 σ.α.λ.0.236 "€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Σύζευξη άξονα κάτω, εξωτερική διάμετρος 1.575 ίντσες, μήκος 1.85 ίντσες, αλουμίνιο | AN3TEW 77001 68514477001Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.016 "0.571 "0.748 "15000 σ.α.λ.0.315 "€258.20
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.9450 ίντσες, μήκος 1.2600 ίντσες | AN8DVY 76947 68514476947Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.472 "0.472 "15000 σ.α.λ.-€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.5910 ίντσες, μήκος 0.9060 ίντσες | AN9BCB 76992 68514476992Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.008 "0.276 "0.256 "15000 σ.α.λ.0.118 "€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.9450 ίντσες, μήκος 1.2600 ίντσες | AN9BCC 76949 68514476949Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.472 "0.472 "15000 σ.α.λ.0.118 "€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476946 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 0.9450 ίντσες, μήκος 1.2600 ίντσες | AN9BCD 76946 68514476946Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.2 μοίρες0.012 "0.472 "0.472 "15000 σ.α.λ.0.118 "€178.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 Φυσούρα σύζευξης, 3/8 x 3/8 In Bore
€244.19 /μονάδα