Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476525 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλείδωμα τριβής, μέγεθος αράχνης 38/45B, 1.77 ίντσες O.D., Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ8PFE Μοντέλο: 68514476525

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,871.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Βάθος1.770 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςΓΣ 38/45Β
Τύπος ζεύξηςGS
Διάσταση HD1.770 "
Στυλ HubB
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή45mm
Max. Ταχύτητα9550 rpm
Μέγιστη. Ροπή3360 ίντσες-λίβρες
Ονομαστική ροπή1680 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 194 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.77 "
Συνολικό μήκος ζεύξης4.490 "
Μέγεθος αράχνης38 / 45B
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος14.06672 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476525 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλείδωμα τριβής, μέγεθος αράχνης 38/45B, 1.77 ίντσες O.D., Αλουμίνιο
€1,871.80 /μονάδα