LOVEJOY 68514472247 Σύζευξη γνάθου Αράχνη και στοιχείο, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, κυρτή γνάθο | AN8CMY 72247 / GS 38 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472247 Αράχνη και στοιχείο σύζευξης σιαγόνων, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, καμπύλη σιαγόνα

Στοιχείο: AN8CMY Μοντέλο: 68514472247Cross Ref: 72247 / GS 38 SPIDER 64D GREEN
€138.89 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρά GS Spider
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.8 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+0.070" έως -0.027"
Clamping Style Hub Max. Ταχύτητα4750 rpm
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος μπουλονιού ζεύξηςM8
Κυβικές ίντσες7.0449 Cu.N.
Διάσταση CL0.12 "
Διάσταση HD3.15 "
Διάσταση Θ0.16 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία279837 in.-lbs./rad
Μήκος έως Bore1.77 "
Κλείδωμα στυλ συσκευής Hub Max. Ταχύτητα9550 rpm
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+0.070 -0.027"
Μέγιστη. Οπή1.75 "
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)-30 μοίρες. έως 248 μοίρες F
Μέγιστη. Ροπή7168 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. ΟπήΣτερεά
Ονομαστική ροπή3584 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-20 μοίρες. έως 230 μοίρες F
Εκτός Dia.3.15 "
Ακτινική κακή ευθυγράμμιση0.003 "
Ακτινική ακαμψία36999 ίντσες-λίβρες
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.59 "
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.59 "
Ορισμός κοχλία στυλ βίδας μέγ. Ταχύτητα5950 rpm
Σκληρότητα Shore64 Shore Δ
Εξωτερική διάμετρος αράχνης3.15 "
Μέγεθος αράχνης38
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.71 "
Τύπος αράχνηςGS
Στατική στρεπτική δυσκαμψία93279 in.-lbs./rad
Μεγέθη αποθέματοςαπό 14 έως 55
ΣτυλΣτερεά
Θερμ.-20 έως 230 βαθμούς F
Θερμ. Εύρος-30 έως 248 βαθμούς F
Πάχος0.71 "
Τόμος7.0449 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αράχνηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΤΥΠΟΣ αράχνηςΣτυλΑκτινική ακαμψίαΜέγεθος μπουλονιού ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514467258 Ελαστομερής Αράχνη, Κίτρινο | AJ2XCF 6851446725842ΟυρεθάνηΚίτρινο2345 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά13887 ίντσες-λίβρεςM8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Ελαστομερής Αράχνη, Κόκκινη | AJ2XFX 6851446725738ΟυρεθάνηRed2876 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά25146 ίντσες-λίβρεςM8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Σύζευξη γνάθου Αράχνη και στοιχείο, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, κυρτή γνάθο | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725224ΟυρεθάνηΚίτρινο309.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά8458 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Yellow | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725428ΟυρεθάνηΚίτρινο840.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά10173 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Red | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ΚΟΚΚΙΝΟ 6851446725324ΟυρεθάνηRed531 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά14630 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Σαγόνι Αράχνη, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη, Κόκκινο | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148ΟυρεθάνηRed4646 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά33890 ίντσες-λίβρεςM10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Αράχνη Σύζευξης Σαγώνων, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528ΟυρεθάνηRed1416 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά18288 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514472247 Αράχνη και στοιχείο σύζευξης σιαγόνων, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, καμπύλη σιαγόνα
€138.89 /μονάδα