LOVEJOY 68514471714 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, με στοιχείο και δαχτυλίδι, ουρεθάνη

Στοιχείο: AM7BYF Μοντέλο: 68514471714Cross Ref: 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN
€837.90 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρά GS Spider
ΧρώμαΜπλε
Ονομαστική ροπή σύζευξης18760 ίντσες-λίβρες
Μέγεθος ζεύξηςCS285
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι σε διάτμηση
Κυβικές ίντσες88.209 Cu.N.
Διάσταση G3.19 "
Διάσταση HD6.5 "
Διάσταση W2.97 "
Στυλ Hub1
Μήκος έως Bore3.75 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Οπή4"
Max. Ταχύτητα2300 rpm
Μέγιστη. Ροπή37500 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή1.250 "
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 200 βαθμούς φά
Εκτός Dia.8.5 "
Συνολικό μήκος10.69 "
Βάθος δακτυλίου10 "
Rψος δαχτυλιδιού2.97 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης8.5 "
Τύπος αράχνηςGS
ΣτυλΤυλίξτε
Νήμα Ντιά.5 / 8 "-11
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Νήματα ανά ίντσα5 / 8 "-11
Τόμος88.209 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ HubΥλικόΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπή σύζευξηςΣτυλΤΥΠΟΣ ζεύξηςΧρώμαΚυβικές ίντσεςΤιμή
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Ροπή | AJ2WZG 685144717102ΟυρεθάνηLS1902920 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε16.0825 Cu.N.€208.68
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs Ροπή | AJ2XFE 685144717081ΟυρεθάνηLS1101090 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε8.41 Cu.N.€96.53
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061ΟυρεθάνηLS090, LS095335 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε1.8944 Cu.N.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs Ροπή | AJ2XFY 685144717091ΟυρεθάνηLS1501810 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε13.714 Cu.N.€139.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, με στοιχείο και δαχτυλίδι, ουρεθάνη
€837.90 /μονάδα