Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WZG Μοντέλο: 68514471710

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€208.68 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σε διάτμηση
ΧρώμαΜπλε
Ονομαστική ροπή σύζευξης2920 ίντσες-λίβρες
Μέγεθος ζεύξηςLS190
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι σε διάτμηση
Κυβικές ίντσες16.0825 Cu.N.
Διάσταση G1.94 "
Διάσταση HD4"
Διάσταση W1.71 "
Στυλ Hub2
Μήκος έως Bore1.94 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Max. Ταχύτητα4300 rpm
Μέγιστη. Ροπή5830 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.750 "
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 200 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.5 "
Συνολικό μήκος5.82 "
Βάθος δακτυλίου5.5 "
Rψος δαχτυλιδιού1.71 "
Ταχύτητα4300 rpm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.5 "
Τύπος αράχνηςLS
ΣτυλΤυλίξτε
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13
Τόμος16.0825 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ HubΥλικόΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπή σύζευξηςΣτυλΤΥΠΟΣ ζεύξηςΧρώμαΚυβικές ίντσεςΤιμή
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs Ροπή | AJ2XFE 685144717081ΟυρεθάνηLS1101090 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε8.41 Cu.N.€107.50
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061ΟυρεθάνηLS090, LS095335 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε1.8944 Cu.N.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs Ροπή | AJ2XFY 685144717091ΟυρεθάνηLS1501810 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε13.714 Cu.N.€139.25
LOVEJOY 68514471714 Jaw Coupling Spider, With Element And Ring, Urethane | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141ΟυρεθάνηCS28518760 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε88.209 Cu.N.€837.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Ροπή
€208.68 /μονάδα