LOVEJOY 68514455473 Coupling Hub, H4067 Coupling Size, 3-1/4 Inch Rough Stock Boe

Είδος: CJ8PAX Μοντέλο: 68514455473

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςH4067
Τύπος ζεύξηςH
Διάσταση HD9.750 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Μήκος πλήμνης9.130 "
Στυλ Hub3
Μήκος έως Bore6.250 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Οπή6.250 "
Max. Ταχύτητα1800 rpm
Ελάχ. Οπή3.250 "
Ονομαστική ροπή88224 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων7
Εκτός Dia.13.250 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ1680 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ2520 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ140 hp
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος3 1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος1602.88563 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.86

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση HDΕκτός Dia.Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λΟνομαστική HP στις 1,800 σ.α.λΟνομαστική HP στις 100 σ.α.λΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΤιμή
LOVEJOY 68514448070 Coupling Hub, H3067 Coupling, 2 1/8 Inch Rough Stock Bore | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Coupling Hub, H3667 Coupling Size, 3 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAV 6851444787864812 ίντσες-λίβρεςH36678.750 "120 "1236 hp1851 hp103 hp3"-
RFQ
LOVEJOY 68514450883 Coupling Hub, H3567 Coupling Size, 2-5/8 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAW 6851445088346632 ίντσες-λίβρεςH35677.750 "110 "888 hp1332 hp74 hp2 5 / 8 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Coupling Hub, H4567 Coupling Size, 3-1/2 Inch Rough Stock Bore | CJ8PAY 68514455477119700 ίντσες-λίβρεςH456710.750 "14.500 "2280 hp-190 hp3 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514455473 Coupling Hub, H4067 Coupling Size, 3-1/4 Inch Rough Stock Boe