Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPD 1PDX7

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Threaded Ball Diameter 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WPD Μοντέλο: BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CSCross Ref: 1PDX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1 ίντσες
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Διάσταση A1-1 / 4 "
Διάσταση Β1-3 / 8 "
Διάσταση C9 / 32 "
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μήκος1 43 / 64 "
Στυλ συναρμολόγησης5/16-18 x 3/4"
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Πλάτος1 43 / 64 "
Όριο φόρτου εργασίας200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό μπάλαςΔιάμετροςΣτυλ συναρμολόγησηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΔιάσταση AΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Άνθρακα-1/4-20 x 1/2"Σπείρωμα1.187 "33 λίβρες13 / 16 "€12.63
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Άνθρακα-1/4-20 x 11/16"Σπείρωμα1.75 "75 λίβρες1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Νάιλον-1/4-20 x 11/16"Σπείρωμα1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Ball Ball Stud Διάμετρος μπάλας 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Νάιλον1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Κουμπί κολάρου1.187 "17 λίβρες13 / 16 "€23.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Διάμετρος 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Νάιλον1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Κουμπί κολάρου1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS Ball Ball Stud Διάμετρος μπάλας 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Νάιλον1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Κουμπί κολάρου1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€20.72
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS Ball Ball Stud Διάμετρος μπάλας 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Νάιλον1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Κουμπί κολάρου1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€58.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Threaded Ball Diameter 1 In
€36.87 /μονάδα